Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 672mW, Bi-Pin, 28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13365545
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OL-6839BPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Glühlampe, Typ=OL-6839BPE, Durchmesser=3.81 mm, Lebensdauer=5000 h, Leistungsaufnahme=672 mW, Lichtstrom=1.9 lm, Länge=9.15 mm, Spannung=28 V, Strom=24 mA, Glühlampengrösse=T1¾, Glühlampensockel=Bi-Pin
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, glühlampe bi-pin, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.