Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 1W, W2x4.6d, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13364990
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     WBGL24
EAN/GTIN:
     4015080892472
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Glühlampe, Typ=WBGL24, Alternative (Alias)=089247, Durchmesser=5 mm, Lebensdauer=7000 h, Leistungsaufnahme=1 W, Lichtstrom=1.2 lm, Länge=14.5 mm, Spannung=24 V, Strom=40 mA, Glühlampengrösse=T1-1/4, Glühlampensockel=W2x4.6d
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,630 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,63 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 0,95*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 0,96*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,66505*
€ 1,18505*
4 Tage
80
1
€ 6,40*
ab € 0,66825*
€ 1,18825*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,67*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 12,27*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 12,29*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 12,29*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 11,60*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 12,70*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 12,70*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 12,29*
Ähnlich
Eaton
040476
ab € 12,20*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 12,00*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,99*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 11,59*
Ähnlich
Eaton
040659
ab € 11,57*
Ähnlich
Eaton
040660
ab € 11,59*
Ähnlich
Eaton
040661
ab € 11,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.