Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 5W, E14, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13364917
Hersteller:
     WS Walter Schrickel
Herst.-Nr.:
     R1648 E14 24V/5W
EAN/GTIN:
     4034451256187
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Leuchtmittel E14
Sockel E14
Glühlampe, Typ=R1648 E14 24V/5W, Durchmesser=16 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=5 W, Lichtstrom=10 lm, Länge=48 mm, Spannung=24 V, Strom=200 mA, Glühlampengrösse=-999, Glühlampensockel=E14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e14 24v 5w, glühlampe e14, glühlampe e14 5w, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.