Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 24V 35mA BA15d Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13364268
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD-R01SM12B15-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
LED-Lampe, Typ=OD-R01SM12B15-24, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=22 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=6 lm, Länge=45 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellenlänge=645 nm, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Versorgungsstrom=35 mA, Lichtfarbe=Rot, Glühlampensockel=BA15d
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 32,44*
€ 4,00*
ab € 22,71*
€ 34,67*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 41,42*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 64,87*
€ 83,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.