Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 24V 15mA T5.5 750mcd Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13360340
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD-W02T55-24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
led anzeigelampen 24v weiß
led anzeigelampen
LED-Lampe, Typ=OD-W02T55-24PD, Abstrahlwinkel=60 °, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=5.4 mm, Lichtintensität=750 mcd, Länge=28 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=-888, Versorgungsstrom=15 mA, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=T5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen 24v, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.