Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 24V 19mA BA9s 830mcd Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13360331
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD-G02BA9R-24BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, Typ=OD-G02BA9R-24BR, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=9.8 mm, Lichtintensität=830 mcd, Länge=25 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=574 nm, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=-888, Versorgungsstrom=19 mA, Lichtfarbe=Grün, Glühlampensockel=BA9s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.