Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonlampe, BA9s, 220VAC, 700mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13352098
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     17925220C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Neonlampe, Typ=17925220C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba9s, Neonlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.