Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 1.8W, BA9s, 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13347002
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     B23036050
EAN/GTIN:
     8714681009352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Glühlampe, Typ=B23036050, Durchmesser=9 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=1.8 W, Länge=23 mm, Spannung=36 V, Strom=50 mA, Glühlampengrösse=T9, Glühlampensockel=BA9s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,99*
Lager 115
50
3
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.