Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 250mW, E10, 3.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13346628
Hersteller:
     WS Walter Schrickel
Herst.-Nr.:
     1100.10.400-501
EAN/GTIN:
     4034451931398
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Glühlampe, Typ=1100.10.400-501, Durchmesser=11.5 mm, Lebensdauer=5000 h, Leistungsaufnahme=250 mW, Lichtstrom=1.8 lm, Länge=24 mm, Spannung=3.8 V, Strom=65 mA, Glühlampengrösse=-999, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
11 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1,29 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e10 3,8v, leuchtmittel e10, Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
74
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 4,49*
3 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 17,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.