Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 750mW, E10, 3.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13346627
Hersteller:
     WS Walter Schrickel
Herst.-Nr.:
     93138
EAN/GTIN:
     4034451931381
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Glühlampe, Typ=93138, Durchmesser=11.5 mm, Lebensdauer=5000 h, Leistungsaufnahme=750 mW, Lichtstrom=8.5 lm, Länge=24 mm, Spannung=3.8 V, Strom=200 mA, Glühlampengrösse=-999, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e10 3,8v, leuchtmittel e10, Glühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,72*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,81*
Lager 115
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.