Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 5W, E14, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13344215
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     E54024005
EAN/GTIN:
     8714681032565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe, Typ=E54024005, Durchmesser=16 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=5 W, Lichtstrom=25 lm, Länge=54 mm, Spannung=24 V, Strom=210 mA, Glühlampengrösse=T16, Glühlampensockel=E14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
17 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,38*
Lager 115
82
1
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 4,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.