Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 1.2W, E10, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13341708
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     E28012100
EAN/GTIN:
     8714681026540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe, Typ=E28012100, Durchmesser=10 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=1.2 W, Länge=28 mm, Spannung=12 V, Strom=100 mA, Glühlampengrösse=T10, Glühlampensockel=E10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,48*
Lager 115
210
3
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.