Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 2W, E10, 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13341609
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     E28010200
EAN/GTIN:
     8714681026519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe, Typ=E28010200, Durchmesser=10 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=2 W, Länge=28 mm, Spannung=10 V, Strom=200 mA, Glühlampengrösse=T10, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
11 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,53*
Lager 115
6
1
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 4,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.