Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13313317 Herst.-Nr.: 64440 PRO EAN/GTIN: 4050300615936 |
| | |
|
| | |
| Halogenlampe, Typ=64440 PRO, Alternative (Alias)=4050300615936, Durchmesser=12 mm, Farbtemperatur=3000 K, Leistung=50 W, Lichtstrom=1180 lm, Länge=44 mm, Spannung=12 V, Ausführung=Klar, Dimmbar=Ja, Energieklasse=G, Lebensdauer=4000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Glühlampensockel=GY6.35, Serie=HALOSTAR PRO Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 23 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 23 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8539219890 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampen osram, halogen stiftsockellampe, Halogenlampe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,55* | € 5,55* | | | | | 21 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 6,23* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,07* | € 6,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,32* | € 6,44* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,94* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|