Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 35W 12V 3000K Warmweiss 860lm GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13313316
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64432 PRO
EAN/GTIN:
     4050300615905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Halogenlampe, Typ=64432 PRO, Alternative (Alias)=4050300615905, Durchmesser=12 mm, Farbtemperatur=3000 K, Leistung=35 W, Lichtstrom=860 lm, Länge=44 mm, Spannung=12 V, Ausführung=Klar, Dimmbar=Ja, Energieklasse=G, Lebensdauer=4000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Glühlampensockel=GY6.35, Serie=HALOSTAR PRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 6,13*
1
€ 5,46*
ab € 4,24*
€ 6,35*
2 Tage
80
40
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 6,38*
Lager 115
11
1
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.