Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS422/485-Schnittstellen-Baugruppe, 6ES7241-1CH32-0XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12571225
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7241-1CH32-0XB0
EAN/GTIN:
     6940408102101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Relaismodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
Kommunikationsmodul, Typ=6ES7241-1CH32-0XB0, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=30 mm, Höhe=100 mm, Länge=75 mm, Art der Kommunikationsschnittstelle=RS-485 RS-422, Aufnahmeschaft=Kommunikationsmodul, Geeignet für=SIMATIC Teleservice, Material Zubehör=-999, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,59*
€ 124,09*
2 Tage
1
€ 8,90*
ab € 108,82*
€ 124,11*
€ 5,46*
ab € 110,49*
€ 126,38*
4 Tage
5
€ 4,45*
ab € 112,15*
€ 127,67*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 149,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72121BE400XB0
ab € 213,79*
Sonstiges
Siemens
6ES72121AE400XB0
ab € 213,33*
Sonstiges
Siemens
6ES72121HE400XB0
ab € 216,27*
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.