Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-12524932 Herst.-Nr.: B20-SKL999925 EAN/GTIN: 7640108880383 |
| | |
|
| | |
| Klettband selbstklebend , Typ=B20-SKL999925, Breite=20 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.4 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=80 °C, Temperatur, min.=-10 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=-999, Bandtyp=Klettverschluss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 60 mm | Nettogewicht: | 902 g | Tiefe: | 270 mm | Bruttogewicht: | 902 g | Breite: | 270 mm | MERCATEO_WA_NR: | 6307909899 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,6716* | € 3,6024* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,8108* | € 3,708* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,546* | € 4,606* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 138,15* | € 171,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 115,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|