Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss Kabelbinder 200 x 13mm Stoff / Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524927
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     894-008-BAG
EAN/GTIN:
     7640108881878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettverschluss Kabelbinder, Typ=894-008-BAG, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=13 mm, Länge=200 mm, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
50 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.