Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliert CAB 4 Brücke, 1.5A, 1 x 2, 2.54mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12450887
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     CAB 4 G S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierbrücke
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
Brücke, Typ=CAB 4 G S, Anzahl der empfohlenen Methoden=2, Nennstrom=1.5 A, Positionen=1, Raster=2.54 mm, Farbe Isolierung=Schwarz, Für den Einsatz mit=-999, Gehäusematerial=PBT, Grifflaschen=Nein, Isolation=Isoliert, Jumper-Design=Geschlossen, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=AEO TUV, Serie=CAB 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, Brücke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,162*
1 Tag
6426
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1633*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0814*
€ 0,1895*
1 Tag
18893
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,353*
Lager 115
20643
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1469*
€ 0,3637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3637*
€ 0,4328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,0925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SL 11/124/ 36/G
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.