| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095643 Herst.-Nr.: 3590S-6-502L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=3590S-6-502L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=20.62 mm, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3590, Toleranz=±5 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ME | Höhe: | 23 mm | Tiefe: | 72 mm | Bruttogewicht: | 18 g | Breite: | 28 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 14,99* | € 18,57* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,58* | € 26,52* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,86* | € 38,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|