Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095455 Herst.-Nr.: 6ED1055-1MA00-0BA2 EAN/GTIN: 4034106029517 |
| | |
|
| | |
| LOGO! 8 AM2 Erweiterungsmodul, Typ=6ED1055-1MA00-0BA2, Ausgänge=-999, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=28.8 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10.8 V, Eingänge=2, Anschlussart=Schraubklemme, Eingangstyp=Analog, Geeignet für=-999, Modulausführung=Analoges Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 55 mm | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 120 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909189 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,23* | € 80,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,93* | € 80,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,20* | € 80,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 70,21* | € 82,66* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,60* | € 98,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|