Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer 12:1 -50 ... 650°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095215
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P4975
EAN/GTIN:
     4250569401190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=P4975, Alternative (Alias)=PeakTech 4975, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, Max. Fühler-Temperaturbereich=-888, Max. IR-Temperaturbereich=650 °C, Min. Fühler-Temperaturbereich=-888, Min. IR-Temperaturbereich=-50 °C, Reaktionszeit=150 ms, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturfühler=-888, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=12:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
328 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
328 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 67,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 67,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.