| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095211 Herst.-Nr.: P4965 EAN/GTIN: 4250569401176 |
| | |
|
| | |
| Infrarot-Thermometer, Typ=P4965, Alternative (Alias)=PeakTech 4965, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=2 %, Max. Fühler-Temperaturbereich=-888, Max. IR-Temperaturbereich=380 °C, Min. Fühler-Temperaturbereich=-888, Min. IR-Temperaturbereich=-50 °C, Reaktionszeit=1 s, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturfühler=-888, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=12:1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 60 mm | Nettogewicht: | 274 g | Tiefe: | 197 mm | Bruttogewicht: | 274 g | Breite: | 105 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9025190090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,52* | € 45,20* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,69* | € 45,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,99* | € 46,89* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,93* | € 48,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|