Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalenkoffer, 230 x 370 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095191
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P7260
EAN/GTIN:
     4250569402678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bauelementekoffer
Hartschalenkoffer, Typ=P7260, Alternative (Alias)=PeakTech 7260, Aufnahmeschaft=Transportkoffer, Farbe Tasche & Holster=Grau, Geeignet für=P 3430, P 5060, Material Tasche & Holster=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
100 mm
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
1255 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,11*
€ 31,26*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,04*
€ 31,29*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 31,92*
€ 5,90*
ab € 23,72*
€ 33,99*
€ 3,50*
ab € 43,85*
€ 55,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.