Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekoffer, leer, (L x B x T) 230 x 370 x 80 mm, P 7260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätekoffer, leer, (L x B x T) 230 x 370 x 80 mm, P 7260
Gerätekoffer, leer, (L x B x T) 230 x 370 x 80 mm, P 7260
Artikel-Nr.:
     4502-21K392
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 7260
EAN/GTIN:
     4250569402678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bauelementekoffer
Messgerätekoffer PeakTech P 7260 Aus hochwertigem Aluminium, abschließbar, mit ausgepolstertem Innenraum. Die Doppelnut in der Schließkante verhindert das Eindringen von Staub und Spritzwasser. Maße: 370 x 230 x 80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerätekoffer
Bestückung:
leer
Breite:
370 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
230 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätekoffer, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Messgerätekoffer, gerätekoffer alu, gerätekoffer, gerätekoffer höhe 10cm, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 30,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,14*
€ 31,83*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,06*
€ 31,86*
€ 5,90*
ab € 23,55*
€ 33,99*
€ 3,50*
ab € 42,25*
€ 53,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.