Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalenkoffer, 350 x 500 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095189
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P7270
EAN/GTIN:
     4250569402692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bauelementekoffer
Hartschalenkoffer, Typ=P7270, Alternative (Alias)=PeakTech 7270, Aufnahmeschaft=Transportkoffer, Farbe Tasche & Holster=Grau, Geeignet für=P 4090, P 4075, P 4105, Material Tasche & Holster=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
380 mm
Nettogewicht:
2340 g
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
2340 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,45*
€ 44,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 44,56*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,89*
€ 46,22*
€ 6,90*
ab € 34,90*
€ 46,91*
€ 8,95*
ab € 48,69*
€ 63,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.