Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekoffer, leer, (L x B x T) 500 x 350 x 120 mm, P 7270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekoffer, leer, (L x B x T) 500 x 350 x 120 mm, P 7270
Gerätekoffer, leer, (L x B x T) 500 x 350 x 120 mm, P 7270
Artikel-Nr.:
     4502-21K394
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 7270
EAN/GTIN:
     4250569402692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bauelementekoffer
Koffer für Messgeräte, PeakTech® 7270 Dieser hochwertige, abschließbare Aluminium-Koffer schützt ihre elektronischen Messgeräte auf Reisen oder unterwegs zum Arbeitseinsatz ideal vor allen Beschädigungen. Die Doppelnut in der Schließkante verhindert das Eindringen von Staub und Spritzwasser, während der ausgepolsterte Innenraum die Geräte vor Sturzschäden bewahrt. Durch die verschiedenen verfügbaren Größen können Sie eine Vielzahl an Messgeräten & Generatoren inkl. Zubehör, sowie andere empfindliche Instrumente sicher verwahren. Features * Maße (Außen): 500 x 120 x 350 mm (BxHxT) * Maße (Innen): 490 x 100 x 340 mm (BxHxT) * Geeignet für: Tischmultimeter & Generatoren: P 4090, P 4075, P 4105 etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerätekoffer
Bestückung:
leer
Breite:
350 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
500 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätekoffer, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Messgerätekoffer, gerätekoffer alu, gerätekoffer, alukoffer peaktech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 44,08*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,86*
€ 45,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,54*
€ 46,32*
€ 5,90*
ab € 36,18*
€ 49,42*
€ 3,50*
ab € 56,89*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.