Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, 40MOhm, 4kHz, LCD, 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095147
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P1640
EAN/GTIN:
     4250569400353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Stromzange, Typ=P1640, Alternative (Alias)=PeakTech 1640, Frequenz-Messbereich max.=4 kHz, Grösse der Zangenöffnung=-999, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Leiterdurchmesser=35 mm, Strommessbereich max. – AC=1 kA, Strommessbereich max. – DC=1 kA, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=400 Ω, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=1x 9 V, Bereichsauswahl=Auto/Manuell, Inhalt=P1640 Clamp Meter, Carrying case, Test leads, Battery & Manual, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Continuity Test, Diode Test, Frequency, Resistance, Messbereich Spannung=AC: 400 mV ... 600 V DC: 400 mV ... 600 V, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
669 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 111,34*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,63*
€ 111,37*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 113,62*
€ 5,90*
ab € 91,78*
€ 118,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.