Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, 750kW, 200Hz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095145
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P1660
EAN/GTIN:
     4250569402104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Stromzange, Typ=P1660, Alternative (Alias)=PeakTech 1660, Frequenz, max.=200 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Frequenz-Messbereich max.=200 Hz, Frequenzmessbereich min.=50 Hz, Grösse der Zangenöffnung=-999, Kapazität max.=-888, Kapazität min.=-888, Leistungs-Messbereich max.=750 kW, Leistungsmessbereich min.=600 W, Leiterdurchmesser=55 mm, Anzahl der Ziffern=3-5/6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS AC, Batterietyp=1x 9 V, Inhalt=Current Clamp Meter, Carrying Case with Shoulder Strap, 4x Connection Cables, 4x Alligator Clips, 2x Safety-Test Leads, USB interface cable, Software for Windows, Battery & Operation Manual, Messfunktionen=AC Current, AC Voltage, Power, Apparent Power, Reactive Power, Power Factor, Phase Angle, Frequency, Energy, Schnittstellentyp=USB, Weitere Messbereiche=Scheinenergie: 0.60 bis 750 kVA Blindleistung: 0,60 bis 750 kVar Leistungsfaktor: 0,3 bis 1 Phasenwinkel: 0 bis 90 ° Wirkenergie: 1 bis 9999 kWh, Messbereich Spannung=AC: 100 ... 750 V, Strommessbereich=AC: 40 ... 1 kA, THD%-F=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
71 mm
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
1297 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 166,42*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,78*
€ 166,45*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 169,66*
€ 5,90*
ab € 133,67*
€ 171,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.