Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Spannungsprüfer, AC: 90 V ... 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095120
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P1030
EAN/GTIN:
     4250569400087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungsprüfer, Typ=P1030, Alternative (Alias)=PeakTech 1030, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/Hörbar, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Batteries Manual, Messbereich Spannung=AC: 90 V ... 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
122 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
122 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,61*
€ 15,32*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 10,65*
€ 15,34*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 15,65*
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 15,74*
85 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.