| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11094730 Herst.-Nr.: ENELOOP 5AA 1Z EAN/GTIN: 4042883265844 |
| | |
|
| | |
| Akkupack, Typ=ENELOOP 5AA 1Z, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=1.9 Ah, Länge=-999, Spannung=6 V, Zellen=5, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 134 g | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 134 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8507500090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupack 6v nimh, akkupacks nimh, akkupack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,88* | € 26,43* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,98* | € 32,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,38* | € 53,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|