Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Stromquelle, 1x 11W, 2 nA ... 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093760
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     6221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Digital-Multimeter
AC/DC-Stromquelle, Typ=6221, Ausgangsleistung=11 W, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kanäle=1, Garantie=2 Jahre, Messfunktionen=AC/DC Current Source, Strommessbereich=2 nA ... 100 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
260 mm
Tiefe:
495 mm
Bruttogewicht:
6350 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 8.530,46*
€ 8.738,86*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.937,74*
€ 9.145,20*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 9.180,90*
€ 9.387,71*
Frei Haus
ab € 9.863,17*
€ 10.371,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.387,71*
€ 11.171,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.331,12*
€ 11.104,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.208,12*
€ 10.957,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.180,90*
€ 10.925,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
6220/2182A/E
ab € 10.703,98*
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 194,07*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-10
ab € 301,61*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-3
ab € 257,55*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-5
ab € 276,43*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-BNC
ab € 127,43*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-GND
ab € 108,16*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 929,62*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 992,20*
Zubehör
Keithley Instruments
237-ALG-2
ab € 395,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.