Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer 50:1 -50 ... 1200°C Typ K -50 ... 1370°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11092032
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P4960
EAN/GTIN:
     4250569402067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=P4960, Alternative (Alias)=PeakTech 4960, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=2, Genauigkeit=1 °C, Max. Fühler-Temperaturbereich=1370 °C, Max. IR-Temperaturbereich=1200 °C, Min. Fühler-Temperaturbereich=-50 °C, Min. IR-Temperaturbereich=-50 °C, Reaktionszeit=150 ms, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturfühler=Typ K, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=50:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
78 mm
Nettogewicht:
1190 g
Tiefe:
306 mm
Bruttogewicht:
1190 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,35*
€ 213,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 213,53*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 188,19*
€ 221,18*
€ 3,50*
ab € 190,01*
€ 223,78*
€ 6,90*
ab € 192,41*
€ 234,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.