Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiseadapter EU - UK, Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt - UK-Stecker Typ G (BS1363), 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11091854
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508533
EAN/GTIN:
     4007123189717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Reiseadapter EU - UK, Typ=1508533, Nennstrom=13 A, Spannung=250 V, Dosentyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Farbe=Schwarz, Steckertyp=UK-Stecker Typ G (BS1363)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
122 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 2,8275*
€ 3,8475*
9 Tage
15027
5
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,09*
1
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,48*
5
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,50*
Lager 115
131
1
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,47*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,31*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508590
ab € 2,60*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508480
ab € 2,41*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,25*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,80*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,8375*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,8375*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.