Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11091316 Herst.-Nr.: 6ES7136-6BA00-0CA0 EAN/GTIN: 4025515082743 |
| | |
|
| | |
| Peripheriemodul, Typ=6ES7136-6BA00-0CA0, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=15 mm, Digitale Eingänge=8, Eingangsstrom=3.7 mA, Höhe=-999, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=ET 200SP Dezentrales I/O-System, Modulausführung=Digitales F-Eingangs-Modul, Montageart=Montage auf Basisebene, Konformität mit Normen=-999, Serien=ET 200SP Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 31 mm | Nettogewicht: | 42 g | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 42 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909189 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Peripheriemodul |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,57* | € 190,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 173,61* | € 196,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 189,20* | € 214,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,87* | € 215,44* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,43* | € 260,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|