Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse vertikal, Buchse, USB-B 2.0, Gerade, Positionen - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder B Buchse / 1.5A, PCB
Artikel-Nr.:
     115-11087389
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61400413321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Buchse vertikal, Typ=61400413321, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=4, Anschlussart=Radiale Leitungen, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=USB-B, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Buchse vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,39*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,67*
1 Tag
1347
1
€ 14,99*
ab € 0,788*
€ 2,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 8,66*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,43*
Zubehör
Würth Elektronik
726141002
ab € 0,316*
Zubehör
Würth Elektronik
726141004
ab € 0,313*
Zubehör
Würth Elektronik
726141001
ab € 0,31*
Zubehör
Würth Elektronik
726141003
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.