Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Stück Steckverbinder Polyamid 6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085190
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BVYR-171212
EAN/GTIN:
     7630030227738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelrohr T-Stück
T-Stück
Wasser Y-Stück
Y-Stück
Y-Stück Steckverbinder, Typ=BVYR-171212, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennweite=17 12, Farbe Kabelkanal=Schwarz, Material Kabelkanal=Polyamid 6, Steckverbindertyp=Y, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Zulassung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=-999, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=CE, Serien=VYR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: y-stück kunststoff, wasser y stück, Y-Stück Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 9,625*
€ 11,9355*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 19,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,35*
€ 24,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.