Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch 11 ... 16mm Polyamid 6.6 Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085151
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     F.66.12SW
EAN/GTIN:
     7630030238932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Geflechtschlauch, Typ=F.66.12SW, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=16 mm, Kabeldurchmesser min.=11 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V2, Geflecht=Ja, Hülsenfarbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polyamid 6.6, Serien=PMAJACK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,3176*
€ 3,2374*
Lager 115
407
1
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 5,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.