Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch 3 ... 7mm Polyamid 6.6 Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085147
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     F.66.04SW
EAN/GTIN:
     7630030239045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
pma deutschland geflechtschlauch
geflechtschlauch
Geflechtschlauch, Typ=F.66.04SW, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-999, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kabeldurchmesser min.=3 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V2, Geflecht=Ja, Hülsenfarbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polyamid 6.6, Serien=PMAJACK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: polyamid geflechtschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.