Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzangenmodul Fluke a3001 FC iFlex Wireless, TRMS, , LCD, 2.5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11083817
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-A3001 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Wechselstromzangenmodul Fluke a3001 FC iFlex Wireless, Typ=FLK-A3001 FC, Grösse der Zangenöffnung=254 mm, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Leiterdurchmesser=254 mm, Strommessbereich max. – AC=2.5 kA, Strommessbereich max. – DC=-888, Strommessbereich min. – AC=500 mA, Strommessbereich min. – DC=-888, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=2x AA, Inhalt=Flexible Current Meter Flexible Current Probe, Messfunktionen=Current, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V CAT III 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
285 mm
Nettogewicht:
665 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
665 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,81*
€ 281,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,06*
€ 290,31*
Frei Haus
ab € 262,03*
€ 290,35*
Frei Haus
ab € 268,76*
€ 297,16*
Lager 115
Frei Haus
ab € 302,11*
€ 336,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,92*
€ 394,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 343,51*
Zubehör
Fluke
4459421
ab € 226,22*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.