Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-Zn, AAA, 1.65V, 550mAh, Packung à 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11081164
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     NIZN AAA 900MAH SHRINK PAC
EAN/GTIN:
     4013674023103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Akku, Typ=NIZN AAA 900MAH SHRINK PAC, Durchmesser=10.5 mm, Höhe=44.5 mm, Kapazität=550 mAh, Länge=-888, Spannung=1.65 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-Zn, Code Batteriegrösse=AAA, IEC-Code=ZR3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507800090
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,22*
1 Tag
110
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,23*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,40*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,56*
Lager 115
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.