Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-Zn, AA, 1.65V, 1.5Ah, Packung à 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11081163
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     NIZN AA 1500MAH SHRINK PAC
EAN/GTIN:
     4013674023110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=NIZN AA 1500MAH SHRINK PAC, Durchmesser=14.4 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=1.5 Ah, Länge=-888, Spannung=1.65 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-Zn, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=ZR6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
95,1 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507800090
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 13,99*
2 Tage
5841
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 10,31*
€ 14,01*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 14,67*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,90*
€ 14,92*
Lager 115
23
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 17,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,8525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.