Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegel-Prüfgerät, 35 ... 130dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11079609
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P5055
EAN/GTIN:
     4250569401251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel-Prüfgerät, Typ=P5055, Alternative (Alias)=PeakTech 5055, Frequenz-Messbereich max.=8 kHz, Frequenzmessbereich min.=31.5 Hz, Schallpegel max.=130 dB, Schallpegel min.=35 dB, Schallpegelauflösung=0.1 dB, Schallpegelgenauigkeit=1.5 dB, Zeitbewertung (Fast)=-999, Zeitbewertung (Slow)=-999, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Genauigkeitsklasse=Klasse 2, Inhalt=Carrying Case Battery & Manual, Integrierter Kalibrator=Ja, Mikrofon Typ=Electret-Kondensator
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
68 mm
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
619 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: schallmessgerät peaktech, lärm messgerät, Schallpegel-Prüfgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 80,83*
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 83,37*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,18*
€ 83,39*
€ 3,50*
ab € 66,77*
€ 84,20*
€ 5,90*
ab € 64,53*
€ 84,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.