Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Torx, T30, M6, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076354
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5687TORX T30, M6X10MM
EAN/GTIN:
     7611914406234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Schraube, Typ=BN 5687TORX T30, M6X10MM, Alternative (Alias)=3061952, Head Diameter=12 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Maschine Flachkopf, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=T30, Konformität mit Normen=ISO 14583
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4362*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6987*
€ 0,83145
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6587*
€ 0,78385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6387*
€ 0,76005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.