Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Torx, T25, M5, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076352
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5687TORX T20, M5X25MM
EAN/GTIN:
     7611914406180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Schraube, Typ=BN 5687TORX T20, M5X25MM, Alternative (Alias)=3061945, Head Diameter=9.5 mm, Nennlänge=25 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Maschine Flachkopf, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14583
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4,500 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
4,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2576*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4229*
€ 0,50325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.