Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Torx, T25, M5, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076349
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5687TORX T20, M5X10MM
EAN/GTIN:
     7611914404070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Schraube, Typ=BN 5687TORX T20, M5X10MM, Alternative (Alias)=3061627, Head Diameter=9.5 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Maschine Flachkopf, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14583
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
2,800 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
2,8 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5241*
€ 0,62368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4441*
€ 0,52848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.