Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkklemmstück, 144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076174
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     GF 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgelenkverbinder
Gelenkklemmstück, Typ=GF 40, A=40.15 mm, B=8.5 mm, Breite=100 mm, C=60 mm, D=44 mm, E=100 mm, F=76 mm, Länge=144 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
808 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
808 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7609000090
Weitere Suchbegriffe: Gelenkklemmstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.