Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatisches Ventil 2/2 500kPa 4907.5nl/min G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11074077
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EVNB201A-F15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Pneumatisch betätigtes Ventil
Pneumatisches Wegeventil
Schrägsitzventil
Pneumatisches Ventil, Typ=EVNB201A-F15A, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=500 kPa, Breite=42 mm, Durchflussrate=4907.5 nl/min, Höhe=80.5 mm, Länge=63 mm, Positionen=2, Gehäusematerial=Bronze, Konfiguration=2/2, Verbindungsgrösse=G1/2", Verbindungsgrösse Steuerluft=G1/2", Serien=VNB Series
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,65*
€ 59,77*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 48,40*
€ 60,59*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 74,98*
€ 8,95*
ab € 62,91*
€ 80,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.