| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11073987 Herst.-Nr.: PFMB7501-F04-E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchflusssensor, Typ=PFMB7501-F04-E, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=30 mm, Durchflussrate max.=500 L/min, Durchflussrate min.=5 L/min, Genauigkeit (%)=1 %, Höhe=45.2 mm, Länge=70 mm, Länge Fühler=-999, Anschluss=G1/2", Anschlussart=Kabel mit Stecker, 2 m, Art der Ausgabe Durchflusssensor=PNP 1 bis 5 V Analog, Gerätetyp=Digitaler Durchflussschalter, Medium=Luft Stickstoff, Schutzart=IP40 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 154 g | Tiefe: | 150 mm | Bruttogewicht: | 154 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9026102100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 189,65* | € 219,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,42* | € 239,26* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,33* | € 261,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,14* | € 295,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|