Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzventil 3/2 G 1/4" 700kPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11073952
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VT307-5DO1-02F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Sitzventil, Typ=VT307-5DO1-02F-Q, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=0 MPa, Breite=25.6 mm, Höhe=77.6 mm, Länge=84 mm, Nennleistung=4 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=DIN-Klemme, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=VT307 Series, Ventil-Konfiguration=3/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
157 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
675
€ 4,90*
ab € 26,20*
€ 34,19*
2 Tage
22
€ 8,90*
ab € 26,57*
€ 34,72*
€ 8,95*
ab € 28,57*
€ 38,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 43,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KQ2S10-02AS
ab € 1,75*
Zubehör
SMC
KQ2S06-02AS
ab € 1,21*
Zubehör
SMC
KQ2S08-02AS
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.